DIN69871 40 DC B18X26 Werkzeugaufnahme DIN 69871 mit Bohrfutteraufnahme DIN 238.

Artikel-Nr.: L24120 1750
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Flächenspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 1750
    EAN / GTIN 7291075127959
    Herstellernummer 4541006

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 19.1 mm, Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 19.1 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG10C0400$$$$
    • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
    • Kraglänge (LPR) 26 mm
    • Schaftgrösse (SS) 40

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb